{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
GBA 18V 2.0Ah
|
|
| Opakowanie |
karton
|
|
| Z ładowarką |
nie
|
|
| Długość |
113 mm
|
|
| Szerokość |
75 mm
|
|
| Wysokość |
40 mm
|
|
| Anzahl enthaltener Akkus |
1 szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Akumulator
|
|
| Możliwość użycia do |
AMP 18 V; Bosch 18 V
|
|
| Akkuart |
Litowo-jonowe (Li-Ion)
|
|
| Akkuspannung |
18 V
|
|
| Akkukapazität |
2 Ah
|
|
| Gewicht pro Akku |
350 g
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 073851 B18 | |
| EAN / GTIN | 3165140730440 | |
| Numer producenta | 1600Z00036 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |