Clé à chocs - Clé à chocs sans fil

Réf.: 070113 GSB1865
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple, min., 1 0 Nm
Vitesse de rotation, min., 1 0 min-1
Vitesse de rotation, min., 2 0 min-1
Couple, min., 2 0 Nm
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation, max., 1 605 min-1
Couple, max., 1 31 Nm
Vitesse de frappe, max., 1 27 000 min-1
Vitesse de rotation, max., 2 2 300 min-1
Couple, max., 2 65 Nm
Référence fabricant GSB 18V-65
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu; Rouge; noir
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Diamètre de serrage min., avec mandrin 1,5 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin 13 mm
Diamètre max., béton 13 mm
Diamètre max., acier 13 mm
Diamètre max., bois 35 mm
Type de produit perceuse-visseuse à percussion
Longueur totale 175 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple 1; 2
Couple max. (matériaux tendres) 31 Nm
Couple max. (matériaux durs) 65 Nm
Vitesse de rotation 1; 2
Pour matériau Métal; acier; bois
Exécution porte-outils avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans béton; bois; acier
Vibrations suivant EN 1,5 m/s2; 11 m/s2
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement avec crochet de ceinture; avec éclairage LED; avec poignée supplémentaire
Rotation droite/gauche réversible oui
Utilisation type Strong
Poids total 1,1 kg

Identification et classification

Référence article 070113 GSB1865
EAN / GTIN 4053423321135
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.
  • Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.
  • Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.
  • Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Clip ceinture pratique (sauf 070104).
  • Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.
  • Mandrin à serrage rapide.

Avec moteur EC sans balais.

Description:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18V-65
La GSB 18V-65 Professional Bosch est le choix idéal pour ceux qui recherchent une perceuse-visseuse à percussion sans fil suffisamment puissante pour les applications de vissage exigeantes. Elle perce facilement dans le métal, le bois ou le plastique avec son couple amélioré de 31/65 Nm et sa vitesse de rotation de 0-550/0-2100 min⁻¹ et dispose d’une fonction de percussion supplémentaire pour percer dans la maçonnerie. La tête de seulement 175 mm de long de cet outil compact permet aussi d’atteindre les espaces exigus et difficiles d’accès. Le système KickBack Control désactivable assure une bonne protection en prévenant les rebonds accidentels. De plus, les deux LED d’éclairage assurent une visibilité encore meilleure de la zone de travail. Que vous soyez monteur de meubles, menuisier, électricien, métallier ou maçon, la perceuse-visseuse GSB 18V-65 Professional Bosch est un très bon choix pour les applications de vissage exigeantes. Elle a une capacité de perçage de 35 mm dans le bois, de 13 mm dans le métal et la maçonnerie et une capacité de vissage de 10 mm dans le bois.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir codes art. 073851073866.