BOSCH Schlagschrauber Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 070113 GSB1865
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehmoment, min., 1 0 Nm
Drehzahl, min., 1 0 min-1
Drehzahl, min., 2 0 min-1
Drehmoment, min., 2 0 Nm
Anzahl enthaltener Akkus 0 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Drehzahl, max., 1 605 min-1
Drehmoment, max., 1 31 Nm
Schlagzahl, max., 1 27 000 min-1
Drehzahl, max., 2 2 300 min-1
Drehmoment, max., 2 65 Nm
Herstellerbezeichnung GSB 18V-65
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; rot; schwarz
mit Schlagfunktion ja
Schlagzahl 1
Spanndurchmesser min., mit Bohrfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Bohrfutter 13 mm
Durchmesser max., Beton 13 mm
Durchmesser max., Stahl 13 mm
Durchmesser max., Holz 35 mm
Produktart Schlagbohrschrauber
Länge gesamt 175 mm
Anzahl Gänge / Stufen 2
Drehmoment 1; 2
Drehmoment max. (weiche Materialien) 31 Nm
Drehmoment max. (harte Materialien) 65 Nm
Drehzahl 1; 2
geeignet für Material Holz; Metall; Stahl
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Bohrfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Beton; Holz; Stahl
Vibration max. nach EN 1,5 m/s2; 11 m/s2
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Besonderheit / Ausstattung mit Gürtelhaken; mit LED-Licht; mit zusätzlichem Handgriff
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
typische Verwendung Strong
Gewicht gesamt 1,1 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070113 GSB1865
EAN / GTIN 4053423321135
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.
  • Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
  • Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.
  • Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.
  • Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).
  • Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.
  • Schnellspannbohrfutter.

Mit bürstenlosem EC-Motor.

Beschreibung:

Akku-Schlagbohrschauber GSB 18V-65
Wenn du einen Akku-Bohrschrauber suchst, der die nötige Power für schwierige Schraubanwendungen liefert, dann findest du nichts Besseres als den Bosch Schlagbohrschrauber GSB 18V-65 Professional. Er bohrt mühelos durch Metall, Holz oder Kunststoff dank des verbesserten Drehmoments von 31/65 Nm und einer Drehzahl von 0-550/0-2100 min⁻¹ und verfügt über eine zusätzliche Schlagfunktion für das Bohren in Mauerwerk. Für dieses kompakte Werkzeug mit einer handlichen Kopflänge von nur 175 mm sind enge, schwierige Bereiche kein Problem. Die zuschaltbare KickBack Control verhindert einen versehentlichen Werkzeugrückschlag und sorgt damit für deine Sicherheit. Außerdem liefert das Doppel-Arbeitslicht noch mehr Leuchtkraft für die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Ob Möbelmonteur, Tischler, Elektriker, Metallarbeiter oder Maurer, der Bosch Bohrschrauber GSB 18V-65 Professional ist das Werkzeug der Wahl für schwierige Schraubanwendungen. Er eignet sich zum Bohren in Holz bis 35 mm, Schrauben in Holz bis 10 mm und Bohren in Metall und Mauerwerk bis 13 mm.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät. Mit L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.