Slagskruvdragare, batteridriven slagskruvdragare

Article no.: 070113 GSB1865
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning GSB 18V-65
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 31 Nm
maximalt vridmoment hårt 65 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 605 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 300 min-1
maximal slagfrekvens 27 000 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 35 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 13 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 11 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion 1,5 m/s2
vikt 1,1 kg
typisk användning Strong
lämpligt för material Trä; metall; Stål
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 070113 GSB1865
EAN / GTIN 4053423321135
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Bosch batteridriven slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borr- och slagborrtillämpningar.
  • Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast.
  • Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.
  • Praktiskt bältesclips (inte 070104).
  • Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.
  • Snabborrchuck.

Med borstlös EC-motor.

Leveransinnehåll:

Exkl. batteri, exkl. laddare och med L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – nr 073866.