{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
| Artikelomschrijving producent | GSB 18V-65 | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accuspanning | 18 V | |
| Motortype | Borstelloze motor | |
| Maximaal draaimoment zacht | 31 Nm | |
| Maximaal draaimoment hard | 65 Nm | |
| Maximaal toerental 1e versnelling | 0 min-1 - 605 min-1 | |
| Maximaal toerental 2e versnelling | 2.300 min-1 | |
| Maximaal aantal slagen | 27.000 min-1 | |
| Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 35 mm | |
| Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 13 mm | |
| Maximale vibratie volgens EN met klopboorfunctie | 11 m/s2 | |
| Maximale vibratie volgens EN zonder klopboorfunctie | 1,5 m/s2 | |
| Gewicht | 1,1 kg | |
| Typisch gebruik | Strong | |
| geschikt voor materiaal | Hout; Metaal; Staal | |
| Producttype | Klopboorschroefmachine |
| Artikelnummer | 070113 GSB1865 | |
| EAN/GTIN | 4053423321135 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |