Ütvecsavarozó Akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 070113 GSB1865
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése GSB 18V-65
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése Kefe nélküli motor
Maximális nyomaték lágy 31 Nm
Maximális nyomaték kemény 65 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 605 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 2 300 min-1
Maximális ütésszám 27 000 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 35 mm
Maximális csigafúró ⌀ betonban 13 mm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval 11 m/s2
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül 1,5 m/s2
Súly 1,1 kg
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok Fa; fém; Acél
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 070113 GSB1865
EAN / GTIN 4053423321135
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.
  • Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.
  • Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.
  • Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.
  • Praktikus övcsipesz (070104 nem).
  • Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.
  • Gyorsbefogó fúrótokmány.

Kefe nélküli EC motorral.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül L-BOXX-szal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851073866 sz. alatt talál.