Slagnøgle akku-slagnøgle

Art.-nr.: 070113 GSB1865
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse GSB 18V-65
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, blød 31 Nm
Maks. moment, hård 65 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 605 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.300 min-1
Maks. slagtal 27.000 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 35 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 13 mm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion 11 m/s2
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion 1,5 m/s2
Vægt 1,1 kg
Typisk anvendelse Strong
egnet til materiale Træ; metal; Stål
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070113 GSB1865
EAN/GTIN 4053423321135
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.
  • Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafladning.
  • Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.
  • Mekanisk flertrins-momentfrakobling.
  • Praktisk bælteclips (ikke 070104).
  • Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.
  • Hurtigspændepatron.

Med børsteløs EC-motor.

Leveringsomfang:

Uden akku, uden lader og med L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 - nr. 073866.