Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 070113 GSB1865
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par de giro, mín., 1 0 Nm
Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 0 min-1
Par de giro, mín., 2 0 Nm
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Número de revoluciones, máx., 1 605 min-1
Par de giro, máx., 1 31 Nm
Frecuencia de impactos, máx., 1 27.000 min-1
Número de revoluciones, máx., 2 2.300 min-1
Par de giro, máx., 2 65 Nm
Denominación del fabricante GSB 18V-65
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul; rojo; negro
Con función de percusión
Frecuencia de impactos 1
Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas 13 mm
Diámetro máx., hormigón 13 mm
Diámetro máx., acero 13 mm
Diámetro máx., madera 35 mm
Tipo de producto Taladro-atornillador de impacto
Longitud total 175 mm
Número de marchas / niveles 2
Par de giro 1; 2
Par de giro máx. (materiales blandos) 31 Nm
Par de giro máx. (materiales duros) 65 Nm
Número de revoluciones 1; 2
Para material Metal; acero; madera
Versión portaherramientas Con portabrocas
Perforación/avellanado/escariado en hormigón; madera; acero
Vibraciones máx. según EN 1,5 m/s2; 11 m/s2
Construcción del motor Motor sin escobillas
Particularidad / equipamiento Con gancho para correa; Con luz LED; Con mango adicional
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Empleo típico Strong
Peso total 1,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 070113 GSB1865
EAN / GTIN 4053423321135
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.
  • La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.
  • La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.
  • Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.
  • Presilla práctica para el cinturón (no 070104).
  • Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.
  • Portabrocas de sujeción rápida.

Con motor EC sin escobillas.

Descripción:

Taladro-atornillador con batería GSB 18V-65
Si busca un taladro-atornillador con batería que ofrezca la potencia necesaria para trabajos de atornillado difíciles, no encontrará nada mejor que el taladro-atornillador de impacto GSB 18V-65 Professional de Bosch. Taladra sin esfuerzo metal, madera o plástico gracias a su par mejorado de 31/65 Nm y una velocidad de 0-550/0-2100 r. p. m., y cuenta con una función de impacto adicional para taladrar en mampostería. Gracias a su diseño compacto y a su manejable longitud de cabeza de tan solo 175 mm, esta herramienta no tiene ningún problema para acceder a zonas estrechas y de difícil acceso. El sistema KickBack Control, que se puede activar, evita el retroceso involuntario de la herramienta y garantiza así su seguridad. Además, la doble luz de trabajo proporciona aún más intensidad luminosa para iluminar el lugar de trabajo. Ya sea montador de muebles, carpintero, electricista, herrero o albañil, el taladro-atornillador Bosch GSB 18V-65 Professional es la herramienta ideal para trabajos de atornillado difíciles. Es adecuado para taladrar madera de hasta 35 mm, atornillar en madera de hasta 10 mm y taladrar en metal y mampostería de hasta 13 mm.

Volumen de suministro:

Sin batería ni cargador. Con L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851073866