• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: GSB1215B

Nr art.: 070104 GSB1215B
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 1 300 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 380 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 19 500 min-1
Oznaczenie producenta GSB 12V-15
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 10 mm
Średnica maks., beton 10 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 19 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 15 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 30 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2
Do materiału Mur; beton; drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 10,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 10,5; 2,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Medium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070104 GSB1215B
EAN / GTIN 3165140995955
Numer producenta 06019B690H
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.
  • Elektroniczne zabezpieczenie ogniw (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
  • Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.
  • Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.
  • Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).
  • Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
  • Szybkomocujący uchwyt wiertarski.

Solidna, poręczna wkrętarka akumulatorowa o masie tylko 1 kg.

Opis:

  • Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 12V-15. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 12V-15 z funkcją udaru zapewnia doskonały stosunek mocy do rozmiaru w klasie 12 V marki Bosch
  • Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu, wynoszącemu 30 Nm w zakresie prędkości obrotowej od 0 do 1300 obr./min, wiertarko-wkrętarka zapewnia idealne połączenie mocy i niewielkich rozmiarów
  • Jego kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalną obsługę i doskonale sprawdza się podczas pracy nad głową oraz w ciasnych miejscach
  • System Electronic Cell Protection wiertarko-wkrętarki zapobiega przeciążeniom, przegrzaniu i głębokiemu rozładowaniu
  • Funkcję udarową tego elektronarzędzia opracowano z myślą o wierceniu w drewnie o maksymalnej średnicy 19 mm, w stali i murze do 10 mm oraz o wkręcaniu wkrętów o średnicy do 7 mm
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 12 V (system Professional 12 V)
  • Model GSB 12V-15 Professional posiada ponadto 2 biegi, funkcję Autolock, wskaźnik naładowania, system Electronic Motor Protection oraz technologię akumulatorów litowo-jonowych
  • 2 akumulatory GBA 12 V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X); ładowarka GAL 12 V-20 Professional

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatora: 12,0V
  • Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego, min./maks.: 1 / 10 mm
  • Maks. Ø wiercenia w drewnie: 19 mm
  • Maks. Ø wiercenia w murze: 10 mm
  • Maks. Ø wiercenia w stali: 10 mm
  • Moment obrotowy (miękki/twardy/maks.): 15/30/- Nm
  • Stopnie momentu obrotowego: 20+1
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1. bieg / 2. bieg): 0–380 / 0–1300 obr./min
  • Maks. liczba uderzeń: 19500 bpm
  • Maks. Ø śruby: 7 mm
  • Wartość emisji drgań ah [wiercenie w metalu]: 1,5 m/s²
  • Wartość emisji drgań ah [wiercenie udarowe w murze]: 1,5 m/s²
  • Wartość emisji drgań ah [wkręcanie]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [wiercenie w metalu]: 2,5 m/s²
  • Niepewność K [wiercenie udarowe w murze]: 10,5 m/s²
  • Niepewność K [wkręcanie]: 2,5 m/s²

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, ładowarka oraz torba transportowa.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe i ładowarki są dostępne pod nr 073851 – nr 073866.