• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc CG-DC, 200 mm x 13 mm, Blue, S XCRS

Nr art.: 7100182579
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Szerokość tarczy 13 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Karborund czarny (SiC)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182579
EAN / GTIN 53134375451722
Numer producenta 7100182579
Numer L L51710 142
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For a superior finish, use Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc. Our non-woven discs offer a safe alternative to wire brushes to effectively clean welds, remove rust and strip paint. They cover a wider surface area, producing a finer result that may eliminate the need for subsequent finishing steps. Scotch-Brite clean and strip discs use a sharp synthetic extra coarse silicon carbide abrasive, typically used in low pressure applications such as paint preparation. It breaks down faster than aluminium oxide, to give a superior finish. Our Scotch-Brite industrial abrasives are unique surface conditioning products. We blend them with non-woven nylon or other synthetic fibres, to create a system that offers consistent results for the entire product lifespan. The discs are perfect for removing soft coatings. The open material together with the aggressive abrasive, provides a smooth running wheel that resists loading. By limiting fibre clogging, the abrasive minerals keep their high cutting performance.

Zaleta:

  • Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
  • Provides greater surface area than wire brushes
  • Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
  • Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
  • Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life
  • Smear resistant, non-woven web material provides uniform wear over the life of the disc

Zalecenie:

  • Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotch-Brite™" Zobacz wszystkie