Tarcza do czyszczenia zgrubnego Scotch-Brite™ CS-RD, 125 mm x 22, 1000 sztuk / paleta

Nr art.: 7000077927
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 Pieces
  • Etapy zamówienia: 200 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Szerokość tarczy T 22 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22 mm
Stopień rozdrobnienia wyjątkowo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Karborund czarny (SiC)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000077927
EAN / GTIN 04081600670103
Numer producenta 7000077927
Numer L L51710 1287
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Włóknina Clean and Finish na bazie żywicy zapewnia niezwykle równomierne i powtarzalne wyniki wykończenia. Dzięki swojej wszechstronności jest to tarcza uniwersalna, nadająca się do większości standardowych zastosowań.

Zaleta:

  • Dotarcie nawet do ciasnych zakamarków w celu dokładnego oczyszczenia i przygotowania powierzchni
  • Oczyszczają większą powierzchnię niż szczotki druciane
  • Wykorzystuje wyjątkowo gruboziarnisty węglik krzemu, co pozwala na agresywne czyszczenie i zapewnia lepszy efekt końcowy niż w przypadku szczotek drucianych

Zalecenie:

  • Oczyszczaj spoiny, usuwaj rdzę i zeskrobuj lakier w wielu różnych zastosowaniach

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotch-Brite™" Zobacz wszystkie