Scotch-Brite™ Clean and Finish – wstępnie perforowana rolka z włókniny CF-SR, 150 mm x 115 mm, S UFN

Nr art.: 7100182225
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Pieces
  • Etapy zamówienia: 4 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Clean and Finish
Średnica 150 mm
Szerokość materiału ściernego 115 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Niebieskie; Żółty
Rodzaj produktu Papier ścierny
Do materiału aluminium
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182225
EAN / GTIN 53134375394463
Numer producenta 7100182225
Numer L L51710 118
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta rolka zawiera wstępnie perforowane wkładki do rąk, które można odrywać. Materiał Clean and Finish zapewnia stały, powtarzalny efekt obróbki bez zmiany geometrii obrabianego elementu.

Zaleta:

  • Materiały do czyszczenia i wykańczania
  • Trójwymiarowa włóknina Scotch-Brite™
  • Włóknina nylonowa
  • Wstępnie perforowane wkładki do rąk w rolkach
  • Stały, powtarzalny wynik pracy
  • Brak zmian w geometrii obrabianego elementu
  • Prosty sposób na rozwiązanie problemu bez marnotrawstwa
  • Nie zawiera metali powodujących korozję
  • Równomierny rozkład ziarna ściernego
  • Twarde, ostro zakończone ziarno ścierne
  • Dopasowuje się do kształtu obrabianego elementu
  • Wielkość gospodarcza

Zalecenie:

  • E07903 do matowienia starych powłok lakierniczych i aluminium
  • E07904 do szorstkowania/matowienia przed nałożeniem lakieru
  • E07905 do matowienia obszaru natryskiwania dodatkowego w przypadku krytycznych odcieni

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotch-Brite™" Zobacz wszystkie