{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 152 mm | |
| Długość materiału ściernego | 228 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Oznaczenie producenta | Handpad 7447 | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Blok szlifierski | |
| Do materiału | Szkło; drewno; Ceramika; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7000027560 | |
| EAN / GTIN | 50048011042294 | |
| Numer producenta | 7000027560 | |
| Numer L | L51710 440 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |