Tarcza z włókniny Scotch-Brite™ SC-DB, brązowa, 125 mm x 22 mm, A CRS

Nr art.: 7100200715
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 sztuki
  • Etapy zamówienia: 40 sztuki
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
Oznaczenie producenta Surface Conditioning Vliesscheibe; Vliesscheibe
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Ściernice
Do materiału Stal stopowa; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100200715
EAN / GTIN 04054596684041
Numer producenta 7100200715
Numer L L51710 328
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcze z włókniny Scotch-Brite™ SC-DB z podkładem z włókna mają otwór wewnętrzny o średnicy 22 mm i 4 nacięcia; stosuje się je w szlifierkach kątowych wyposażonych w talerze mocujące i nakrętki mocujące. Dostępny również w rozmiarze 178 mm.

Zaleta:

  • Trójwymiarowa, laminowana konstrukcja z włókniny
  • podłożu fibrowym
  • Otwarta struktura
  • Włóknina do przygotowania powierzchni
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy dzięki mocowaniu za pomocą nakrętki mocującej
  • Długa żywotność
  • Działa na powierzchni
  • Konstrukcja otwarta
  • Stabilność i twardość
  • Kontrolowana wydajność cięcia
  • Działa na powierzchni
  • Konstrukcja otwarta

Zalecenie:

  • Zmniejszenie chropowatości, usuwanie nalotów, gładzenie powierzchni, proste prace związane z czyszczeniem i gratowaniem
  • Nadaje się do metalu, materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych i innych materiałów