{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Szerokość tarczy T | 6,35 mm | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 12,7 mm | |
| stopień rozdrobnienia | bardzo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-UW | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7000046021 | |
| EAN / GTIN | 00048011010052 | |
| Numer producenta | 7000046021 | |
| Numer L | L01130 101422 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |