Tarcza do czyszczenia wstępnego Scotch-Brite™ CS-UW, 101 mm x 19 mm x 12,7 mm, 7S XCRS

Nr art.: 7000046022
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Pieces
  • Etapy zamówienia: 5 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-UW
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 101 mm
Szerokość tarczy T 19 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 12,7 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Szare; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000046022
EAN / GTIN 00048011010106
Numer producenta 7000046022
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Usuwanie silnych zabrudzeń i uporczywych osadów, usuwanie rdzy

Zaleta:

  • Materiał CS
  • Wielowarstwowa konstrukcja z włókniny grubowłóknistej
  • Włóknina nylonowa
  • Dostępność w najmniejszych wymiarach
  • niewielki wzrost temperatury
  • Równomierna powierzchnia nawet w trudno dostępnych miejscach
  • Nie zatykać
  • Oszczędność kosztów dzięki skróceniu czasu przezbrajania i czasu przestojów
  • Powierzchnia o metalicznej czystości
  • Agresywna, gruboziarnista włóknina o otwartej strukturze
  • Niezwykle długa żywotność w zastosowaniach związanych z czyszczeniem wstępnym
  • Nie zawiera metali powodujących korozję

Zalecenie:

  • Usuwanie silnych zabrudzeń, uporczywych osadów, usuwanie rdzy

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotch-Brite™" Zobacz wszystkie