Tarcza z włókniny Scotch-Brite™ Strong Edge SE-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS

Nr art.: 7100233607
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Pieces
  • Etapy zamówienia: 20 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Rzep
Średnica otworu H 22 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100233607
EAN / GTIN 04046719005444
Numer producenta 7100233607
Numer L L51710 1449
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do wydajnego okrawania, szlifowania i wykańczania powierzchni należy stosować tarczę z włókniny 3M™ Scotch-Brite™ SE z materiałem ściernym z tlenku glinu. Tlenek glinu, ze względu na wysoką wydajność ścierną i większą trwałość, jest preferowanym wyborem wielu profesjonalnych użytkowników w przemyśle. Podczas użytkowania końcówki i krawędzie tego trwałego materiału ściernego ulegają odłamaniu, co powoduje ciągłe powstawanie nowych krawędzi tnących. W przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów ściernych, takich jak granat, wydłuża to ich żywotność. Powoduje jedynie niewielkie nagrzewanie się i doskonale nadaje się do szlifowania oraz wykańczania powierzchni. Nasze ściernice z tlenkiem glinu nadają się do obróbki wielu różnych powierzchni, zarówno w przemyśle drzewnym, jak i metalowym, w tym stopów żelaza. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to wyjątkowe produkty do obróbki powierzchni. Materiały ścierne są osadzone w włóknach z włókniny nylonowej lub włóknach syntetycznych. To połączenie materiałów ściernych i włókien tworzy system szlifowania i polerski, który zapewnia stałe wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta struktura włókniny zapewnia chłodne szlifowanie i jest odporna na kurz, dzięki czemu włókna nylonowe nie zapychają się tak szybko i zachowują wysoką wydajność ścierną.

Zaleta:

  • Do szybkiego usuwania materiału i większej trwałości narzędzia podczas ciężkiego okrawania i wykańczania
  • Wysoka i szybka wydajność skrawania, która dobrze się dostosowuje, chroniąc krawędzie
  • Agresywne szlifowanie bez uszkadzania podłoża zapewnia solidne mocowanie na rzepy i możliwość dopasowania

Zalecenie:

  • Można go stosować na wielu różnych podłożach w obróbce drewna i metalu, w tym na stopach zawierających żelazo
  • Idealny do gratowania krawędzi, szlifowania, polerowania i wykańczania

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotch-Brite™" Zobacz wszystkie