{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Średnica otworu H | 22 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | Brązowy | |
| Rodzaj produktu | Tarcze szlifierskie na rzep | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi |
| Numer artykułu | 7100200718 | |
| EAN / GTIN | 04054596684102 | |
| Numer producenta | 7100200718 | |
| Numer L | L01130 111488 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |