Taśma z włókniny Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch SC-BS, 90 mm x 395 mm, A MED

Nr art.: 7000068024
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Brite™
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Surface Conditioning Low Stretch Vliesband; Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesband
Długość materiału ściernego 395 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Do materiału aluminium; Stal stopowa; miedź; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000068024
EAN / GTIN 04001895724046
Numer producenta 7000068024
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do czyszczenia, precyzyjnej obróbki i lekkiego okrawania użyj naszej wytrzymałej i elastycznej taśmy ściernej Scotch-Brite™ o niewielkiej rozciągliwości, przeznaczonej do obróbki powierzchni. Nasze taśmy ścierne umożliwiają skuteczne cięcie bez uszkadzania materiałów i doskonale nadają się do stosowania na powierzchniach o nieregularnych kształtach i nierównościach. Taśmy ścierne zapewniają najlepszą wydajność w przypadku stali, stali nierdzewnej, stali węglowej, tytanu i stopów niklu; można je również stosować do obróbki aluminium, miedzi, mosiądzu oraz miękkich metali nieżelaznych. Są one dostępne w wielu wersjach, aby sprostać różnorodnym zastosowaniom. Taśmy ścierne Scotch-Brite o niewielkiej rozciągliwości, przeznaczone do obróbki powierzchni, składają się z minerałów tlenku glinu i węglika krzemu. Są dostępne w wielu wariantach, między innymi: Tlenek glinu o średniej granulacji (A MED), tlenek glinu o bardzo drobnej granulacji (A VFN), tlenek glinu o grubej granulacji (A CRS), węglik krzemu o średniej granulacji (S MED), węglik krzemu o superdrobnej granulacji (S SFN) oraz węglik krzemu o bardzo drobnej granulacji (S VFN). Tlenek glinu łamie się łatwiej niż węglik krzemu, ale jest trwalszy. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się, gdy pożądane są jedynie niewielkie ślady szlifowania, na przykład na miękkich metalach, lub gdy głównym problemem jest powstawanie rowków lub podcięcia. Jeśli potrzebujesz ostrza o grubszym i bardziej agresywnym cięciu, dobrym wyborem będzie węglik krzemu. Nasze drobniejsze ziarna zapewniają bardziej gładkie wykończenie, podczas gdy ziarna średnie lub grube dają bardziej szorstkie wykończenie. Nasze taśmy ścierne zostały opracowane z myślą o zastosowaniach wymagających niewielkiego rozciągania taśmy, np. gdy standardowa taśma tkaninowa ulega rozciągnięciu na maszynie lub gdy pożądana jest mniejsza elastyczność. Są odporne na rozdarcia, nie ulegają uszkodzeniom przy kontakcie z ostrymi krawędziami i znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, od transportu po obróbkę metali. Wybierz spośród szerokiej gamy taśm ściernych, od taśm pilnikowych i wąskich, przez taśmy ścierne do ręcznego szlifowania i tuleje ścierne, aż po szerokie i płaskie taśmy wykończeniowe. Narzędzia, powierzchnia obrabianego elementu, kontury i wymiary – wszystkie te czynniki należy uwzględnić przy doborze taśmy szlifierskiej. Wąskie taśmy szlifierskie są zazwyczaj stosowane w urządzeniach stołowych i szlifierkach stojakowych. Tuleje z taśmą ścierną zakłada się na tarcze rozszerzające i wykorzystuje do wykańczania dużych, nieruchomych elementów wyposażenia. Ściernice przemysłowe Scotch-Brite o otwartej strukturze są wyjątkowe i oferują wiele zalet. Technologia włókninowa łączy wiązki włókien, żywicę syntetyczną i minerały ścierne, tworząc grubą tkaninę o otwartej strukturze. Włókna są elastyczne i skutecznie dopasowują się do konturu powierzchni, usuwając niepożądane zadziory, resztki tłuszczu i zanieczyszczenia, nie zmieniając przy tym kształtu obrabianego elementu. Skutkuje to mniejszą liczbą poprawek i większą wydajnością. Otwory w włókninie umożliwiają odprowadzanie pyłu szlifierskiego, dzięki czemu materiał nie ulega zatykaniu. Włókna w włókninie ulegają stopniowemu zużyciu podczas użytkowania, odsłaniając przy tym nowe ziarna ścierne. Dzięki temu uzyskuje się wyjątkową konsystencję, doskonałą wydajność cięcia oraz bardzo długą żywotność. Produkty Scotch-Brite mają na celu zwiększenie wydajności i uproszczenie procesów roboczych. Od estetycznego wykańczania powierzchni po maskowanie spoin, okrawanie i inne prace — tarcze działają szybciej i zapewniają spójne wyniki.

Zaleta:

  • Niewielkie rozciąganie taśmy dzięki wytrzymałej podkładce z tkaniny i włókniny poliestrowej
  • Nadaje się do stosowania na najróżniejszych materiałach, od stali nierdzewnej po mosiądz
  • Dostępne w wielu rodzajach ziarna, granulacjach i wersjach taśm do różnych zastosowań
  • Elastyczna włóknina nylonowa zapewniająca wysoką jakość powierzchni bez zmiany geometrii obrabianego elementu
  • Otwarta struktura włókniny – ogranicza zatykanie się i zapewnia większą trwałość materiału ściernego

Zalecenie:

  • Przeznaczone do czyszczenia, wykańczania, wygładzania i okrawania zadziorów
  • Nadaje się do wielu zastosowań i materiałów
  • Zastosowanie na stali, stali nierdzewnej, włóknie węglowym, tytanie i stopach niklu
  • Nadaje się do obróbki aluminium, miedzi, mosiądzu i miękkich metali nieżelaznych

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotch-Brite™" Zobacz wszystkie