Tarcza z włókniny Scotch-Brite™ Strong Edge SE-DH, 115 mm, bez otworów, A MED

Nr art.: 7000046034
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ SE Vliesscheibe; Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000046034
EAN / GTIN 00048011184760
Numer producenta 7000046034
Numer L L51710 1322
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcze Scotch-Brite™ SE-DH z podkładem z tkaniny (mocowanie na rzepy) do prac czyszczących i wykończeniowych, przeznaczone do szlifierek kątowych z talerzem mocującym. Materiał SE charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością krawędzi i większą agresywnością.

Zaleta:

  • Włóknina do przygotowania powierzchni
  • Nie zatykać
  • Konstrukcja otwarta

Zalecenie:

  • Można go stosować na wielu różnych podłożach w obróbce drewna i metalu, w tym na stopach zawierających żelazo
  • Idealny do gratowania krawędzi, szlifowania, polerowania i wykańczania