Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ CG-DC, 200 mm x 13 mm, S XCS

Réf.: 7100182579
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Largeur disque T 13 mm
Machine motrice meuleuse droite
Degré de finesse type extra grossier
Support Nylon
Unité contenance pièce
Type de produit Meules
Abrasif carbure de silicium noir (SiC)
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100182579
EAN / GTIN 53134375451722
Réf. fabricant 7100182579
Article hors catalogue L51710 142
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une finition de qualité supérieure, utilisez le disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ Clean and Strip. Nos disques non tissés offrent une alternative sûre aux brosses métalliques pour nettoyer efficacement les soudures, décaper la rouille et enlever la peinture. Ils couvrent une surface plus large et permettent un résultat plus fin, qui peut éviter la nécessité d’étapes de finition supplémentaires. Les disques abrasifs Scotch-Brite sont composés d’un abrasif synthétique en carbure de silicium à très gros grain, généralement utilisé pour des applications à basse pression telles que la préparation avant peinture. Cet abrasif se fragmente plus rapidement que l’oxyde d’aluminium, permettant une finition exceptionnelle. Nos abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs. Ils sont intégrés au nylon non tissé ou à d’autres fibres synthétiques pour créer un système qui garantit des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Ces disques sont idéaux pour enlever des enduits mous. Le matériau aéré, utilisé conjointement avec un abrasif agressif, garantit le fonctionnement optimal de la roue anti-encrassement. En évitant l’obstruction des fibres, les grains minéraux abrasifs conservent leur pouvoir de coupe élevé.

Avantage(s):

  • Ils permettent d’accéder aux zones les plus difficiles pour un nettoyage complet, un décapage et une préparation de surface
  • Ils couvrent une surface plus grande que les brosses métalliques
  • Composés d’un carbure de silicium à très gros grain pour un pouvoir de coupe plus agressif et une finition plus fine qu’avec les brosses métalliques
  • La résistance à l’encrassement et à la chaleur permet un usage prolongé, garantissant des résultats de finition reproductibles pendant toute la durée utile du disque
  • Le matériau non tissé résistant aux salissures garantit une usure uniforme du disque pendant toute sa durée utile

Recommandation(s):

  • Rectification de soudures, décapage de rouille et élimination de peinture nécessaires pour une grande variété d'applications