{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe | |
| Lățime disc T | 13 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Grad de fineţe | extra grosier | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Carbură de siliciu neagră (SiC) | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Caracteristici | Fără vibrații |
| Cod articol | 7100182579 | |
| EAN / GTIN | 53134375451722 | |
| Număr producător | 7100182579 | |
| L-Număr | L51710 142 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |