Scotch-Brite™ čisticí a odrezovacíDisc Pad opěrný talíř CS-RD, 200 mm x 13 mm, S XCS

Artiklové číslo: 7100182579
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Šířka kotouče T 13 mm
Hnací stroj Přímá bruska
Stupeň jemnosti extra hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182579
EAN / GTIN 53134375451722
Číslo výrobce 7100182579
L-číslo L51710 142
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S tímto výkonným hrubým čisticím kotoučem získáte mnohem delší životnost ve srovnání se standardními černými disky Clean & Strip. Tento výrobek je určen zejména pro čištění před a po svařování při zpracování kovů, jakož i pro odstraňování rzi a dalších povlaků v dílně nebo průmyslové výrobě.

Výhoda:

  • Flexibilní hrubý čisticí kotouč pro univerzální čisticí aplikace
  • Nylonové vlákno fleece
  • Ideální pro obrábění těžkých povrchových nečistot a povlaků
  • Otevřená netkaná struktura
  • Žádné uvolnění jednotlivých částí
  • Použijte na rovnou brusku, ohebnou hřídel nebo vrtačka

Doporučení:

  • Ohebná hřídel nebo vrtačka
  • Použijte na přímé brusky
  • Odstraňte těžké povrchové znečištění a povlaky
  • Odrz, odstraňování nátěrů, čištění svarů
  • používá se radiálně