Nástrčná ráčna s přepínáním, Typ hnací 4hran: 1-1/4palec

Artiklové číslo: 657600 1-1/4
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ hnací 4hran (palec) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vyměnitelný nástroj: Nástrčný nástroj
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný nástroj Nástrčný nástroj
Upínací 4hran 1/4 palec
Šířka b 22 mm
Výška v 13,8 mm
Trvalé zatížení 40 Nm
Rozteč S 17,5 mm
Počet břitů 22
Nástrčná stopka 9×12 mm
Přepínatelná ráčna ano
Ráčna s vyhazovačem ne
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657600 1-1/4
Kopírovat
EAN / GTIN 4018754140787
Kopírovat
Číslo výrobce 58254004
Kopírovat
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.
Nástrčná ráčna přepínatelná.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Poznámka:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!
Další nástrčné nástroje s 4hranou nástrčnou stopkou 22×28 mm se dodávají na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku