{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
| szerokość b | 22 mm | |
| wysokość h | 13,8 mm | |
| obciążenie ciągłe | 40 Nm | |
| wymiar S | 17,5 mm | |
| liczba zębów | 22 | |
| chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
| grzechotka przełączalna | tak | |
| grzechotka z wypychaczem | nie | |
| Rodzaj produktu | Zapadka |
| Numer artykułu | 657600 1-1/4 | |
| EAN / GTIN | 4018754140787 | |
| Numer producenta | 58254004 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |