{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Širina b | 61 mm | |
Visina h | 35 mm | |
Serija | 735/65 | |
Trajna opteretivost | 650 Nm | |
osni razmak S | 55 mm | |
Broj zubi | 60 | |
Utična drška | 22×28 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Ráčna s vyhazovačem | ne | |
Druh produktu | Ráčna |
Katalogové číslo | 657600 3-3/4HD | |
EAN / GTIN | 4018754243785 | |
Číslo výrobce | 58251065 |