{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Visas ilgis | 154 mm | |
| Bendras prietaiso plotis | 84 mm | |
| Visas aukštis | 23 mm | |
| Svoris | 0,43 kg | |
| Standartas | ASTM A 956; DIN 50156 | |
| Patikros protokolas | taip | |
| Sąsaja | USB | |
| Su ekranu | taip | |
| Ekrano tipas | LCD | |
| Matavimo duomenų saugojimas | taip | |
| Atminčių vietų skaičius | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 495024 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002078604 | |
| Gamintojo numeris | 22-100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Germany, www.baq.de |