Portautensili per foratura - S40-DRZ46230-15

Codice art.: THD04429
copia
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
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo THD04429
copia
EAN / GTIN 4960664241286
copia
Codice del produttore THD04429
copia
Numero-L L22290 854
copia
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per foratura - S40-DRZ46230-15

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. B): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
N. DI (GTC - conteggio taglienti): 1
WT (GTC - peso dell'articolo): 2.775 kg
S (GTC - spessore inserto, POS. B): 4.76 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. B): 7 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. B): 15.5 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. B): 17.8 mm
FLGT (GTC - lunghezza fine): 27.39 mm
Diametro stelo (DCON): 40
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 40 mm
BD (GTC - diametro corpo 1a fase): 44.75 mm
DC (GTC - diametro di taglio minimo): 46 mm
Diametro collare (DCSFMS): 60
DF (GTC - diametro flangia): 60 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 69 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. B): 87 Degree
SIG (GTC - angolo punto 1a fase): 166 Degree
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 230 mm
Lunghezza testa (LFS): 264
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 264 mm
Lunghezza totale (OAL): 333
OAL (GTC - lunghezza totale): 333 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 400
Profondità di foratura (LU): 230,0
Profondità di foratura (RDD): 5XD
Diametro (DC): ø46,00
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes
MIID (GTC - identificazione inserto Master, tagliente interno, 1° passo): ZCMT150408
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello