Porte-outil de perçage - S40-DRZ46230-15

Réf.: THD04429
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article THD04429
EAN / GTIN 4960664241286
Réf. fabricant THD04429
Article hors catalogue L22290 854
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - S40-DRZ46230-15

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. B): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 1
WT (GTC - poids de l'article): 2.775 kg
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. B): 4.76 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. B): 7 Degree
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. B): 15.5 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. B): 17.8 mm
FLGT (GTC - liaison de longueur): 27.39 mm
Diamètre de la tige (DCON): 40
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 40 mm
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 44.75 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 46 mm
Diamètre du collier (DCSFMS): 60
DF (GTC - diamètre de la bride): 60 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 69 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. B): 87 Degree
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 166 Degree
LU (GTC - longueur utilisable): 230 mm
Longueur de la tête (LFS): 264
OHX (GTC - longueur saillante): 264 mm
Longueur totale (OAL): 333
OAL (GTC - longueur hors tout): 333 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 400
Profondeur de perçage (LU): 230,0
Profondeur de perçage (RDD): 5XD
Diamètre (DC): ø46,00
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes
MIID (GTC - identification de plaquette Master, arête de coupe intérieure, 1ère étape): ZCMT150408