• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Boreværktøjsholder - S40-DRZ46230-15

Art.-nr.: THD04429
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD04429
EAN/GTIN 4960664241286
Producentnummer THD04429
L-nummer L22290 854
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - S40-DRZ46230-15

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 1
WT (GTC - vægt af emne): 2.775 kg
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. B): 4.76 mm
AN (GTC - frigangsvinkel major, pos. B): 7 Degree
L (GTC - skærekantlængde, pos. B): 15.5 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. B): 17.8 mm
FLGT (GTC - Længdeobligation): 27.39 mm
Skaftdiameter (DCON): 40
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 40 mm
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 44.75 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 46 mm
Kravediameter (DCSFMS): 60
DF (GTC - flangediameter): 60 mm
LS (GTC - Shanklængde): 69 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. B): 87 Degree
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 166 Degree
LU (GTC - brugbar længde): 230 mm
Hovedlængde (LFS): 264
OHX (GTC - stikkende længde): 264 mm
Samlet længde (OAL): 333
OAL (GTC - samlet længde): 333 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 400
Boredybde (LU): 230,0
Boredybde (RDD): 5XD
Diameter (DC): ø46,00
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
Indvendig kølevæske: Yes
MIID (GTC - Master skæridentifikation, indvendig skærkant, 1. Trin): ZCMT150408