• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S40-DRZ46230-15

Artikel-Nr.: THD04429
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD04429
EAN / GTIN 4960664241286
Herstellernummer THD04429
L-Nummer L22290 854
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S40-DRZ46230-15

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 2.775 kg
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 4.76 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 15.5 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 17.8 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 27.39 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 40
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 40 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 44.75 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 46 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 60
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 60 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 69 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 87 Degree
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 166 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 230 mm
Kopflänge (LFS): 264
OHX (GTC - überstehende Länge): 264 mm
Gesamtlänge (OAL): 333
OAL (GTC - Gesamtlänge): 333 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 400
Bohrtiefe (LU): 230,0
Bohrtiefe (RDD): 5XD
Durchmesser (DC): ø46,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): ZCMT150408

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb