Držák vrtacích nástrojů - S40-DRZ46230-15

Artiklové číslo: THD04429
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD04429
EAN / GTIN 4960664241286
Číslo výrobce THD04429
L-číslo L22290 854
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S40-DRZ46230-15

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
WT (GTC - hmotnost položky): 2.775 kg
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 4.76 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 15.5 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 17.8 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 27.39 mm
Průměr dříku (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 44.75 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 46 mm
Průměr límce (DCSFMS): 60
DF (GTC - Průměr příruby): 60 mm
LS (GTC - Délka boku): 69 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 87 Degree
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 166 Degree
LU (GTC - použitelná délka): 230 mm
Délka hlavy (LFS): 264
OHX (GTC - vyčnívající délka): 264 mm
Celková délka (OAL): 333
OAL (GTC - celková délka): 333 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
Hloubka vrtání (LU): 230,0
Hloubka vrtání (RDD): 5XD
Průměr (DC): ø46,00
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
Vnitřní chladicí kapalina: Yes
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): ZCMT150408