Portaherramientas de perforación - S40-DRZ46230-15

Número de artículo: THD04429
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo THD04429
EAN / GTIN 4960664241286
Número del fabricante THD04429
Número L L22290 854
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de perforación - S40-DRZ46230-15

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 1
WT (GTC - Peso del artículo): 2.775 kg
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. B): 4.76 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. B): 7 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. B): 15.5 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. B): 17.8 mm
FLGT (GTC - Bono de longitud): 27.39 mm
Diámetro de vástago (DCON): 40
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 40 mm
BD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 44.75 mm
DC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 46 mm
Diámetro del collar (DCSFMS): 60
DF (GTC - Diámetro de brida): 60 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 69 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. B): 87 Degree
SIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 166 Degree
LU (GTC - longitud utilizable): 230 mm
Longitud de cabeza (LFS): 264
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 264 mm
Longitud total (OAL): 333
OAL (GTC - Longitud total): 333 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 400
Profundidad de perforación (LU): 230,0
Profundidad de perforación (RDD): 5XD
Diámetro (DC): ø46,00
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes
MIID (GTC - Master insert identificación, interior de la cortadora, 1er paso): ZCMT150408