Estensione a pulsante, fibra di carbonio M2x40

Codice art.: K651350
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo K651350
copia
EAN / GTIN 4250516606104
copia
Codice del produttore K651350
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Le prolunghe sono necessarie quando il punto di misura non può essere raggiunto con la sola sonda, ad esempio per raggiungere elementi in fori e punti difficili da raggiungere sul pezzo.

Proprietà:

  • ⌀ per la chiave a perno: 1,3
  • Vecchio numero di articolo: A-5003-2280
  • Codice, sistema di forma breve: 06-M2-L40-SCFC3-BS3
  • DK: 52206002
  • Filettatura: M2
  • Dimensioni: 0,066 X 0,01 X 0,01 M
  • Articolo ITP n.: VC M2 000 03 040
  • Materiale corpo base: acciaio inossidabile
  • Materiale gambo: Plastica rinforzata con fibra di carbonio
  • Articolo Qmark n.: VM2-40-G
  • Articolo Renishaw n.: A-5003-2280