• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Druktoetsverlenging, koolstofvezel M2x40

Artikelnummer: K651350
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
Artikelnummer K651350
EAN/GTIN 4250516606104
Nummer fabrikant K651350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verlengstukken zijn nodig wanneer het meetpunt niet kan worden bereikt met de taster alleen, bijvoorbeeld om elementen in gaten en moeilijk bereikbare plaatsen op het werkstuk te bereiken.

Kenmerk:

  • ⌀ voor pinsleutel: 1,3
  • Oud artikelnummer: A-5003-2280
  • Code, korte vorm systeem: 06-M2-L40-SCFC3-BS3
  • DK: 52206002
  • Schroefdraad: M2
  • Afmetingen: 0,066 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP artikelnr.: VC M2 000 03 040
  • Materiaal basisdeel: Edelstaal
  • Materiaal schacht: Met koolstofvezel versterkt plastic
  • Qmark artikelnr.: VM2-40-G
  • Renishaw artikelnr.: A-5003-2280