• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster-Verlängerung, Kohlefaser M2x40

Artikel-Nr.: K651350
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
Artikelnummer K651350
EAN / GTIN 4250516606104
Herstellernummer K651350
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: A-5003-2280
  • Code, Kurzform-System: 06-M2-L40-SCFC3-BS3
  • DK: 52206002
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,066 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: VC M2 000 03 040
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff
  • Qmark Artikel-Nr.: VM2-40-G
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-2280