Nyomógomb hosszabbító, szénszálas M2x40

Cikkszám: K651350
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Cikkszám K651350
EAN / GTIN 4250516606104
Gyártó száma K651350
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A hosszabbítókra akkor van szükség, ha a mérési pont a szondával önmagában nem érhető el, pl. furatokban lévő jellemzők és a munkadarab nehezen hozzáférhető helyeinek eléréséhez.

Jellemző:

  • ⌀ csapszeges kulcshoz: 1,3
  • Régi cikkszám: A-5003-2280
  • Kód, rövidített rendszer: 06-M2-L40-SCFC3-BS3
  • DK: 52206002
  • Menet: M2
  • Méret / méret: 0,066 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP cikkszám.: VC M2 000 03 040
  • Alaptest anyaga: Nemesacél
  • Anyag szára: Szénszál-erősítésű műanyag
  • Qmark cikkszám.: VM2-40-G
  • Renishaw cikkszám.: A-5003-2280