Fresa per HPC in HMI HOLEX Pro Inox M (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG2994 4
copia
Imposta il prezzo 5 Articolo (15,16 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 17 mm
⌀ Posizione libera D1 3,8 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,015 mm
Colore collarino blau
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2994 4
copia
EAN / GTIN 4062406625368
copia
Codice del produttore GG2994 4
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
240
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
180
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
150
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
115
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
80
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
100
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
85
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

La migliore durata della sua categoria per la lavorazione di acciai resistenti alla corrosione grazie all’innovativo rivestimento e alla geometria di ultima generazione. In particolare per acciai inossidabili ad alta dinamica, ad es. Duplex. Ottimi risultati di asportazione truciolo grazie a elevate velocità di taglio.
Come n. art. 202994.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Pro INOX" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript