{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Serie | Pro Inox | |
| Denominación del fabricante | HOLEX Pro Inox M VHM-Fräser HPC | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Diámetro del filo Dc | 4 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Diámetro posición libre D1 | 3,8 mm | |
| Longitud de filo Lc | 11 mm | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Ángulo de desprendimiento | 38 grados | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ancho del chaflán angular | 0,1 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 17 mm | |
| Longitud útil L1 | 11 mm | |
| Longitud total L | 57 mm | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU) | |
| Anillo de color | color azul | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | juego | |
| Factor de corrección fz | 2 | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 11 mm; 4 mm |
| Número de artículo | GG2994 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406625368 | |
| Número del fabricante | GG2994 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |