• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, frez HPC z VHM HOLEX Pro Inox M, 5 szt.

Nr art.: GG2994 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria Pro Inox
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Średnica trzonka DS 6 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Powłoka wersja powlekana
Średnica skrawania Dc 4 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Średnica korpusu D2 3,8 mm
Długość skrawania Lc 11 mm
frez typu ISO Głowice jeżowe
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 17 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni); frezowanie narożników
Pierścień kolorowy niebieski
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2
Maks. głębokość cięcia L2 11 mm; 4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2994 4
EAN / GTIN 4062406625368
Numer producenta GG2994 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Doskonała trwałość w swojej klasie w przypadku obróbki stali nierdzewnych dzięki innowacyjnej powłoce i geometrii. Specjalnie do stali nierdzewnych w obszarze wysokiej wydajności, np. dupleksowych. Optymalna skuteczność obróbki dzięki wysokim prędkościom skrawania.
Jak nr 202994.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie