• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa per HPC in HMI HOLEX Pro Inox (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1013 3
Prezzo set 5 articoli (23,48 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlCrN
Strategia di truciolatura HPC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Diametro tagliente Dc 3 mm
Lunghezza tagliente Lc 5 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Angolo di spoglia 35 grado
Classe di tolleranza f8
Larghezza dello smusso angolare 0,1 mm
Materiale da taglio VHM
Numero pezzi 5 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Esecuzione del codolo HB
Serie Pro Inox
Denominazione originale prodotto HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Tipo di fresa ISO N
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato blu
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Contenuto set
Fattore di correzione fz 2

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1013 3
EAN / GTIN 4045197905666
Codice del produttore GG1013 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per una durata eccezionale.
Utilizzabile con alte velocità di taglio, molto adatta anche per acciai fino a circa 1100 N/mm2.
Come n. art. 203013.