Descrizione:
Stile classico, la vestibilità del F301 è generosa e confortevole. Pienamente conforme alla norma EN ISO 20471 classe 3, questo pile presenta un rivestimento anti-pilling che ne mantiene inalterata la qualità. La combinazione Arancione/Blu navy è conforme alla norma ferroviaria RIS 3279.
Proprietà:
- Tessuto pile anti pilling
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 3 tasche ampie
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Comoda vestibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Certificato CE
- Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
- Colletto e zip blu navy a contrasto per uno stile in più
- Marcato UKCA
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14058 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi