Description:
Classique et stylée, la coupe du blouson F301 bicolore est confortable. Certifié à la norme EN ISO 20471 Classe 3, il est traité anti-boulochage, ce qui garantit son apparence dans le temps. Le coloris orange/marine est conforme à la norme RIS 3279 pour l'industrie ferroviaire.
Caractéristique(s):
- polaire résistante anti boulochage
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- 3 poches pour plus de rangement
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- Conçu avec un ajustement confortable
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)
- Certifié CE
- Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
- Col et zip bleu marine contrastés pour plus de style
- marqué UKCA
- Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
Norme:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14058 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Composition de la coque: Polaire 100% polyester,finition anti boulochage
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages