Beskrivelse:
Model F301 er klassisk i stilen, pasformen er afslappet med god plads. Certificeret iht. EN ISO 20471 klasse 3 samt forsynet med en fnugfri overflade, der sikrer et holdbart udseende.
Egenskab:
- Anti-pill slidstærkt fleece metervare
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 3 lommer til opbevaring
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Designet for komfort
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
- Krave og lynlås i navy kontrast for ekstra stil
- UKCA mærket
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 25 x vaske
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14058 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Anti-Pill finish Fleece
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 25 vaske