Opis:
Klasično oblikovan model F301 je sproščenega kroja in ohlapnih velikosti. V celoti je certificirana po standardu EN ISO 20471 razred 3, in ima premaz proti muckanju, ki preprečuje grdo luščenje in kopičenje vlaken ter ohranja videz flisa. Kombinacija oranžne in mornarske barve je skladna z RIS 3279 za železniško industrijo.
Lastnosti:
- Anti-pill trpežna flis tkanina
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- Zasnovano za udobno prileganje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
- Kontrasten mornarski ovratnik in zadrga za dodaten slog
- Označeno z UKCA
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14058 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj