Descripción:
Con diseño clásico, la hechura del F301 es relajada y las tallas generosas. Totalmente certificado según la norma EN ISO 20471 en clase 3, tiene un acabado anti-bolitas que asegura que éstas no se formen evitando una fea apariencia y manteniendo el buen aspecto del polar. El modelo bicolor naranja/azul marino cumple con la norma RIS 3279 para el ferrocarril.
Característica:
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- Cita reflectante para mayor visibilidad
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
- Diseño con hechura cómoda
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Certificado CE
- Cinta en patrón Bio Motion para mejorar la identificación de la figura humana a distancia
- Cuello y cremallera en azul marino de contraste para más estilo
- Marcado UKCA
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14058 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados