Strettoio a vite con forma a C CDF-C 105/85

Codice art.: CDF404C
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo CDF404C
copia
EAN / GTIN 4008158028965
copia
Codice del produttore CDF404C
copia
Numero-L L80070 92
copia
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 18.000 N
  • Fucinato a stampo
  • Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura

Proprietà:

  • Overhead: 2 3/4″
  • Overhead: 85 mm
  • Materiale / superficie:
    • Grilli in acciaio temprato, verniciati a polvere
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, placcato in rame
    • Levetta in acciaio, placcata in rame
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, placcato in rame
  • Forza di serraggio: 16500 N
  • Apertura alare: 105 mm
  • Apertura alare: 4 1/4″

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con il profilo tipico degli strettoi a vite

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • In genere rimuovere lo sporco
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco