• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

C-klem CDF-C 105/85

Artikelnummer: CDF404C
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer CDF404C
EAN/GTIN 4008158028965
Nummer fabrikant CDF404C
L-nummer L80070 92
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 18.000 N
  • Druppelsmeedwerk
  • De verkoperde spindel verhindert het aanhechten van lasspatten

Kenmerk:

  • Overhead: 2 3/4″
  • Overhead: 85 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Harpsluitingen van gehard staal, met poedercoating
    • Spindel met trapeziumvormige draad van gewalst staal, gekoperd
    • Stalen tuimelaar, verkoperd
    • Drukplaat gemaakt van staal, koudgeperst, verkoperd
  • Klemkracht: 16500 N
  • Spanwijdte: 105 mm
  • Spanwijdte: 4 1/4″

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Spannen met de oervorm van de lijmtang

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig