{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Zwingen | |
| Typ Zwinge | C-Schraubzwinge | |
| Ausladung max. | 85 mm | |
| Spannkraft max. | 16 500 N | |
| Spannweite max. | 105 mm | |
| Gewinde Spindel | Trapezgewinde | |
| geeignet für | Stahl | |
| mit Druckplatte | ja | |
| Form Bügel | C-Form | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | CDF404C | |
| EAN / GTIN | 4008158028965 | |
| Herstellernummer | CDF404C | |
| L-Nummer | L80070 92 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |