{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Svěrky | |
| Typ svěrky | Svěrka ve tvaru C | |
| Vyložení max. | 85 mm | |
| Upínací síla max. | 16 500 N | |
| Šířka upnutí max. | 105 mm | |
| Závitové vřeteno | Trapézový závit | |
| Vhodné pro | ocel | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Tvar třmenu | Tvar C | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | CDF404C | |
| EAN / GTIN | 4008158028965 | |
| Číslo výrobce | CDF404C | |
| L-číslo | L80070 92 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |